Riferimenti
Enerpac:PUJ1401E
Rubix:999190200024546
Produttore:PUJ1401E
EAN:0662005126484


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 3800 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa idraulica elettrica |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELECTRIC PUMP PUJ1401E
Le pompe elettriche-idrauliche PU Series combinano economicità e alte prestazioni - ideali per uso intermittente con cilindri di piccole e medie dimensioni e altri utensili idraulici. Tutti i modelli della serie sono a 2 velocità per una maggiore produttività e ciascuno è fornito con un cavo di 10 ft (3 m) e un pendente di controllo per la sicurezza dell'operatore. Il carter stampato ad alta resistenza con maniglia integrata protegge il motore da contaminazioni e danni negli ambienti industriali. All'interno della PU Series è disponibile una selezione di pompe che offre una scelta di capacità del serbatoio, funzioni delle valvole e tensione.
Punti di forza
•La pompa Economy è più adatta ad alimentare cilindri di piccole e medie dimensioni o utensili idraulici. Il suo design leggero e compatto la rende ideale per applicazioni che richiedono un facile trasporto della pompa. Il motore universale funziona bene con lunghi cavi di prolunga o con alimentazioni elettriche fornite da un generatore.
Le valvole manuali consentono operazioni di avanzamento, mantenimento e retrazione dell'utensile
Disponibile con valvole a 3 o 4 vie per cilindri a semplice o doppio effetto
Cavo da 3 m con pendente che controlla il funzionamento del motore.
Design leggero e compatto: 11,8 a 18,6 kg
Ampia maniglia per un facile trasporto e massima portabilità
Funzionamento a due velocità riduce i tempi di ciclo per una maggiore produttività
Motore universale 230 VAC 50/60-cycle che opera anche in condizioni di alimentazione con qualità di tensione non ottimale
Controllo remoto del motore 24 VAC, 3 m di lunghezza per la sicurezza dell'operatore
Si avvia a pieno carico
Carter stampato ad alta resistenza, con maniglia integrata, protegge il motore da contaminazioni e danni
Progettata per ciclo di servizio intermittente.
Le valvole manuali consentono operazioni di avanzamento, mantenimento e retrazione dell'utensile
Disponibile con valvole a 3 o 4 vie per cilindri a semplice o doppio effetto
Cavo da 3 m con pendente che controlla il funzionamento del motore.
Design leggero e compatto: 11,8 a 18,6 kg
Ampia maniglia per un facile trasporto e massima portabilità
Funzionamento a due velocità riduce i tempi di ciclo per una maggiore produttività
Motore universale 230 VAC 50/60-cycle che opera anche in condizioni di alimentazione con qualità di tensione non ottimale
Controllo remoto del motore 24 VAC, 3 m di lunghezza per la sicurezza dell'operatore
Si avvia a pieno carico
Carter stampato ad alta resistenza, con maniglia integrata, protegge il motore da contaminazioni e danni
Progettata per ciclo di servizio intermittente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 3800 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa idraulica elettrica |
| Peso | 18,6 kg |
| Codice doganale | 84135020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3929,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4794,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione