00138335-ARTICOLO PA3120-F03

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PA3120-F03
Rubix:999221025039664
Produttore:PA3120-F03
EAN:3618036274592
00138335-ARTICOLO PA3120-F03

Riepilogo info tecniche

Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo a doppio effetto (doppia membrana), azionamento automatico (internal switching)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00138335-ARTICOLO PA3120-F03


La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1660 g
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo a doppio effetto (doppia membrana), azionamento automatico (internal switching)
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialeadc12 (alluminio); nbr
Peso1,7 kg
Velocità massima420 rpm
Seriepa3000
Paese d'origineJP
€ 532,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 650,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione