NIPPLO, 700 BAR PRESSIONE MAX, DA 3/8 NPTF MASCHIO TO 3/8 NPTF MASCHIO FZ1617

Montaggio FZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:FZ1617
Rubix:999190200024101
Produttore:FZ1617
EAN:0662005201563
NIPPLO, 700 BAR PRESSIONE MAX, DA 3/8  NPTF MASCHIO TO 3/8  NPTF MASCHIO FZ1617

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : NIPPLO, 700 BAR PRESSIONE MAX, DA 3/8 NPTF MASCHIO TO 3/8 NPTF MASCHIO FZ1617


I raccordi sono utilizzati per collegare tutti i cilindri, i componenti, le fonti di alimentazione, i tubi, gli indicatori e i flessibili di un sistema idraulico. I raccordi Enerpac forniscono connessioni flessibili, sicure e senza perdite. Raccordo per alta pressione con nipplo esagonale e pressione massima di esercizio di 10.000 psi.
Nipplo, 700 bar Pressione Max, da 3/8" NPTF Maschio to 3/8" NPTF Maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafz
Codice doganale84311000
13,99 IVA esclusa
/ Unità
17,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore