GAUGE, 63 MM FACE, GLYCERINE FILLED, 1000 BAR G2536L MANOMETRO G2536L

Manometro idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:G2536L
Rubix:999190200024123
Produttore:G2536L
EAN:0662005223039
GAUGE, 63 MM FACE, GLYCERINE FILLED, 1000 BAR G2536L MANOMETRO G2536L

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio1000 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro idraulico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GAUGE, 63 MM FACE, GLYCERINE FILLED, 1000 BAR G2536L MANOMETRO G2536L


Questo manometro a riempimento liquido della serie G contiene glicerina per proteggere le parti che rilevano la pressione da vibrazioni, sbalzi di pressione e umidità. Il quadrante a doppia scala mostra letture sia in psi che in bar e la vasta gamma comprende un'ampia scelta di modelli con pressioni massime di esercizio comprese tra 100 e 15000 psi (7 e 1000 bar).

Punti di forza

-Calibrata in doppia scala di lettura in psi e bar
Tutte le parti di rilevamento della pressione sono sigillate e smorzate dalla glicerina per garantire una lunga durata
Comprende un disco di sicurezza per lo sfiato e una membrana di equalizzazione della pressione
Per le applicazioni ad alto ciclo si raccomanda l'uso di valvole a spillo o di snocciolatori di manometri

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio1000 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro idraulico
Materialelega di rame
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262080
123,01 IVA esclusa
/ Unità
150,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore