Riferimenti
SMC:GZ46-K-01
Rubix:999190500036081
Produttore:GZ46-K-01
EAN:3618036101003

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00047535-MANOMETRO X VUOTO 1/8 IN KPA GZ46-K-01
Manometri
GZ46, Manometro per vuoto (D.E. 42.5)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio laminato (cassa); policarbonato (coperchio); ottone (prigioniero, tubo di bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | -1 bar |
| Precisione | ±3 % |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione