it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D40 1/8P.S. 0/40 N4PS040
MAN.D40 1/8P.S. 0/40 N4PS040
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N4PS040
Rubix:
999230118050747
Dettagli del prodotto : MAN.D40 1/8P.S. 0/40 N4PS040
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANOMETRO PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-10) R412004417
MANOMETRO STANDARD CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIOR 1.M7.1.D.E.---.DAFV.43M.M1S.E
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA
00047535-MANOMETRO X VUOTO 1/8 IN KPA GZ46-K-01
MANOMETRO 111.XX WIKA 9013768
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPA
MAN.D40 1/8P.S. 0/6 40P6.150
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV10LRCF
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 25 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/25 BAR BAR/MPA
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1077589/3
MAN.D50 1/8P.S. 0/1 BAR 50P1/18.150
STAFFA DN63 TRANC. ALUZINC+VITI M5X40 TE STAFFA B X MANOM.MGS 103 D.63 D-U06,506/2AD
00047650-MANOMETRO G36-10-01
MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D63P(0-16) 1827231011
MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS001