• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS001

MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS001

Manometro TERMAF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

TERMAF:N4PS001
Rubix:999230118050742
brand logo

Dettagli del prodotto : MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS001


MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE A SECCO 0/400 BAR BAR/PSI N4PS400MANOMETRO 111.XX WIKA 9083731MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 1 BAR/KPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/1 BAR BAR/KPAMANOMETRO 111.XX WIKA 9052828MANOMETRO 433.50.100 0-6 WIKA 9441399MANOM. A GLICERINA 213.53.063 2,5 BAR 2.A SCALA PSI G1/4B POSTERIORE GR.63 ATT. POST.1/4 0-2,5 BAR WIKA 9027452MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16) 1827231009EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CFSTAFFE PER 213.53 WIKA 9092331MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022457MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9163565MANOMETRO 232-233.50 WIKA 916334400047535-MANOMETRO X VUOTO 1/8 IN KPA GZ46-K-01MAN.D.100 0-600 BAR POST . 1/2 GAS CON MICRO CON STAFFA 0769000078B
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata