EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CF

Parker Hannifin Punto di prova Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:MAV1/4MA3CF
Rubix:999200100064828
Produttore:MAV1/4MA3CF
EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CF

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio400 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiapunto di prova manometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CF


Il ruolo dei test point Parker SensoControl è il monitoraggio e l'ispezione, nonché il campionamento, di sistemi ad alto, basso e vuoto. Sono utilizzati per lo sfiato di cilindri e impianti idraulici.
Diametro esterno del tubo della connessione 1: n/a
Tipo di connessione 1: Femmina BSP
Diametro esterno tubo 2: n/a
Tipo di connessione 2: n/a
Dimensione filettatura di connessione: G 1/4
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Lunghezza: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: Anello di tenuta DIN 16258
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Connettore per manometro con attacco filettato M16x2
Materiale di tenuta: NBR

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura; processo automobilistico; trasferimento di sostanze chimiche; attrezzature per la costruzione; trasferimento di carburante; idraulico; attrezzature per la produzione; marino; movimentazione di materiali; attrezzature mobili; campo petrolifero; imballaggio; trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio400 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiapunto di prova manometro
Materialeacciaio
Pressione minima di esercizio160 bar
Codice doganale90269000
€ 32,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione