Riferimenti
WIKA:9083960
Rubix:160000000181220
Produttore:111 12 63 16 P

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro wika 111.xx (serie 111.12.063) |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9083960
Manometro Bourdon WIKA 111.12 con scala 0–16 bar e attacco G 1/4 B. Classe di precisione Cl.2.5, diametro 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro wika 111.xx (serie 111.12.063) |
| Materiale | lega di rame (parti bagnate) / ottone (superficie di tenuta) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | cl.2.5 (classe di precisione 2,5) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione