• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. 70-7802-0005 M053-P10

70-7802-0005 M053-P10

Manometro Camozzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:M053-P10
Rubix:170000000473129
Produttore:M053-P10
brand logo

Dettagli del prodotto : 70-7802-0005 M053-P10


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030654183900-MANOMETRO MA-40-10-G1/4-ENMANOMETRO 111.12 WIKA 8684332STAFFA DN50 TIPO B IN AISI 304 + VITI, D-U05.147/--CMANOMETRO 232-233.50 WIKA 9163344MAN.D80 1/4 POST.GLIC. 0/10 N8PG010MAN.D:40 POST.25 B+P 1/8 GAS CON.K.2,5% IP55 40P25.150MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022597MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 4 BAR/KPA, ATT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA00047674-MANOMETRO 1/8 0-10BAR X IP200 G43-10-01EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV10LRCFMANOM. A GLIC. 213.53.063 25 BAR 2.A SCALA PSI G1/4B POST. GR.63 ATT. POST. 1/4 0-25 CORPO IN MET. WIKA 9383586MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-6) 1827231018VACUUM_ SENSORS_ CHARGES PRESSURE GAUGES 18-015-027G4040L, HYDRAULIC PRESSURE GAUGE, 4.0 IN. FACE, G4040L
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata