MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA 18.3.A.C.---.DCE3.21M.C.S63
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:18.3.A.C.---.DCE3.21M.C.S63
Rubix:999230322023737

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA 18.3.A.C.---.DCE3.21M.C.S63
MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/2.5 TUTT.INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore