MANOMETRO 111.XX WIKA 9083820

Manometro 50 mm 0-10 bar G1/4 pollice h. Rf.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9083820
Rubix:160000000181207
Produttore:9083820
MANOMETRO 111.XX WIKA 9083820

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiaattacco posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9083820


I manometri modello 111 sono basati sul sistema di misura a molla tubolare. Al momento della pressurizzazione, la deviazione della molla tubolare, proporzionale alla pressione incidente, viene trasmessa al movimento mediante una biella e quindi indicata.
La struttura modulare consente una serie di combinazioni per materiali della custodia, attacchi al processo, dimensioni nominali e campi scala. Grazie alla sua elevata versatilità, questo strumento è adatto per essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni nel settore industriale.
Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri possono essere dotati, a seconda dell'attacco al processo, di una flangia per montaggio a parete o di una flangia triangolare e di una staffa di montaggio.
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Punti di forza

- Affidabile ed economico
- Esecuzione conforme a EN 837-1

Applicazioni

- Per fluidi liquidi e gassosi non altamente viscosi o cristallizzanti che non attacchino parti in lega di rame
- Pneumatica
- Ventilazione e condizionamento dell'aria
- Tecnologia medicale

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiaattacco posteriore
Materialeplastica, lega di rame
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione