187079-MANOMETRO MA-40-10-R1/4-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:160000000588095
Produttore:187079
EAN:4052568014803
187079-MANOMETRO MA-40-10-R1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187079-MANOMETRO MA-40-10-R1/4-EN


Manometro MA-40-10-R1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x50x45 mm
Peso74 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Materialeabs (alloggiamento); ps (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione