MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/2.5 BAR BAR/KPA MGS10/2/A

MANOMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Nuova Fima:N6RS002
Rubix:999190900099331
Riepilogo info tecniche
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiaradiale
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/2.5 BAR BAR/KPA MGS10/2/A


MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/2.5 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/Kpa Riempimento:A SECCO

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiaradiale
Pressione minima di esercizio0 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,82 IVA esclusa
/ Unità
21,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione