Riferimenti
WIKA:9627014
Rubix:160000000188311
Produttore:9627014

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 232.50/233.50 wika |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9627014
Manometro WIKA 232.50/233.50 per 0…10 bar con attacco G 1/4 B. Acciaio inox, grado IP65 e classe di precisione 1,6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 232.50/233.50 wika |
| Materiale | acciaio inox 1.4301 (304) (corpo); 316 ss (elemento di misura) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | classe 1,6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione