MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022058
Manometro 063 mm 0-160 bar G1/4 pollice e Gly. Rf.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:9022058
Rubix:160000000180604
Produttore:9022058

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022058
Wika Manometro Acciaio inossidabile 213-63-g1/4oa 0-160 riempito con glicerina
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 160 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione