• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. MANOMETRO 131.11.040 6 BAR G 1/8 B POSTERIORE CENTRALE (ASSIALE) WIKA 9169490

MANOMETRO 131.11.040 6 BAR G 1/8 B POSTERIORE CENTRALE (ASSIALE) WIKA 9169490

Manometro WIKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9169490
Rubix:999220808122179
Produttore:9169490
brand logo

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 131.11.040 6 BAR G 1/8 B POSTERIORE CENTRALE (ASSIALE) WIKA 9169490


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030603187079-MANOMETRO MA-40-10-R1/4-EN00047558-MANOMETRO G15-10-01MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 60 BAR/MPA N6FG060MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS0018003637-MANOMETRO PAGN-40-16-G18MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022724MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA00309067-SENSORE DI PRESSIONE DIGITALE G46-10-01-LMAN.D40 1/8 CON.RAD.GLIC.0/100 BAR/PSI N4RG100MANOM. D. 40 0+160 BAR POSTERIORE 1/8G SECCO N4PS160MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9450653MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, AT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/16 BAR BAR/MPASTAFFE PER 213.53 WIKA 9092331MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9060219
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata