MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030603

Manometro

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
WIKA:9030603
Rubix:160000000180720
Produttore:9030603
MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030603
Riepilogo info tecniche
Pressione massima di esercizio1 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030603


Strumento di misura della pressione con molla tubolare tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per procedimenti affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Strumento di misura della pressione con molla tubolare tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per procedimenti affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio1 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/acciaio inossidabile
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione