MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR/MP MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/1000 BAR BAR/MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6RGM
Rubix:999190900099396


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR/MP MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/1000 BAR BAR/MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/1000 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 1000 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore