MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D100 1/2 RAD+FL.0/10 MGS10/3C
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:N1RFG010
Rubix:999190900099358

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN.D100 1/2 RAD+FL.0/10 MGS10/3C
MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI RADIALE Campo Scala:0/10 bar Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore