Riferimenti
WIKA:9022252
Rubix:160000000180625
Produttore:9022252

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9022252
WIKA ABS/MESS MANOMETRO 111.10.80 G1/2 OA -1...0 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | abs nero/ottone |
| Pressione minima di esercizio | -1 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione