Riferimenti
Enerpac:G2535L
Rubix:999190200024122
Produttore:G2535L
EAN:0662005223015


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro per pressione idraulica |
Dettagli del prodotto : GAUGE GLYCERINE 10,000 PSI 2.5 IN G2535L
Manometri e strumenti di misura della pressione idraulica con glicerina (G-series). Tarati su scala a doppia lettura in psi e bar. Tutte le parti sensibili dei manometri sono impermeabilizzate; la glicerina ammortizza i punti di pressione per una maggiore durata. Includono un dispositivo di protezione contro l'esplosione e una membrana equalizzatrice di pressione. Per applicazioni con cicli elevati si raccomandano valvole di sicurezza per manometri o valvole a spillo. Manometri e strumenti di misura della pressione idraulica per cicli elevati (H-series). Tarati su scala a doppia lettura in psi e bar. Ideali per molte applicazioni, specialmente quando il numero di cicli è elevato e l'ambiente è difficoltoso. Si raccomandano valvole di sicurezza per manometri o valvole a spillo per isolare il manometro dal circuito quando non è in uso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro per pressione idraulica |
| Materiale | lega di rame |
| Codice doganale | 90262080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione