Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D80 3/8 RAD.GLIC. 0/6 N8RG0063
MAN.D80 3/8 RAD.GLIC. 0/6 N8RG0063
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N8RG0063
Rubix:
999230118050876
Dettagli del prodotto : MAN.D80 3/8 RAD.GLIC. 0/6 N8RG0063
MAN.D80 3/8"RAD.GLIC. 0/6
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MAN. D.63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE SECCO 0/12 63P12.150
MANOMETRO D. 40 SCALA 0-2,5 POSTERIORE (N4PS002) 40P2.5.150
MAN.D40 1/8 FLANG.POST.SECCO 0/10 40F10.150
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KP MAN.D 63 1/4 FLANG.SECC.0/2.5
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9627014
00057255-ARTICOLO G33-2-01
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 4 BAR/KPA, ATT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 300 BAR, AT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/300 BAR
558658-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q6-P10
MANOMETRO 111.XX WIKA 9052810
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/6 BAR BAR/KPA
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9452605
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 300 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/300 BAR BAR/MPA
MAN.D100 WIKA 0-25 POST.GLI 213.40 9921435
MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9010211