Riferimenti
Bart:40P2.5.150-N40PS002
Rubix:999221012009743
Produttore:40P2.5.150-N40PS002

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO D. 40 SCALA 0-2,5 POSTERIORE (N4PS002) 40P2.5.150
MANOMETRO Diametro Quadrante:40 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/2.50 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore