MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6RS016
Rubix:999190900099335

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/16 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore