MANOMETRO MGS10/3/A DN63 CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI, ATT. AL PROCES. 1/4 GAS MASCHIO, QUADRANTE IN AB MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/250 BAR/PSI MGS10/3A
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6RG250PSI
Rubix:999190900099355


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO MGS10/3/A DN63 CAMPO SCALA 0 250 BAR/PSI, ATT. AL PROCES. 1/4 GAS MASCHIO, QUADRANTE IN AB MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/250 BAR/PSI MGS10/3A
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/250 bar Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore