N4PS012 MAN. D.40 MM ATT. 1/8' POSTERIORE SECCO 0/12 BAR/175 PSI
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bart:N4PS012
Rubix:999210420076935


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Documenti
Dettagli del prodotto : N4PS012 MAN. D.40 MM ATT. 1/8' POSTERIORE SECCO 0/12 BAR/175 PSI
MANOMETRO Diametro Quadrante:40 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/12 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore