Riferimenti
WIKA:9020764
Rubix:160000000180540
Produttore:9020764

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro 232-233.50 wika |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020764
MANOMETRO WIKA RVS 233.50.63 G1/4 OA 0-10 bar GLYC
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro 232-233.50 wika |
| Materiale | rvs/rvs |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione