MANOMETRO A SECCO D. 50 0-12 BAR 1/4 P (N5PS0122) 50P12.150
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bart:N5PS0122
Rubix:999220505001142


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO A SECCO D. 50 0-12 BAR 1/4 P (N5PS0122) 50P12.150
MANOMETRO Diametro Quadrante:50 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/12 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore