MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354280

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9354280
Rubix:160000000182087
Produttore:9354280
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354280

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio5 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon (cassa riempita di liquido, modello 233.50)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354280


Strumento di misura della pressione con tubo Bourdon Tipo 111.11, esecuzione per tecnica di saldatura secondo EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfogo della pressione sulla parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Strumento di misura della pressione con tubo Bourdon Tipo 111.11, esecuzione per tecnica di saldatura secondo EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfogo della pressione sulla parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio5 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon (cassa riempita di liquido, modello 233.50)
Materialeacciaio inossidabile 1.4301 (304)
Pressione minima di esercizio-1 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione