it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
1620000420000-TRATTAMENTO MA4/12
1620000420000-TRATTAMENTO MA4/12
Manometro Waircom
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Waircom:
MA4/12
Rubix:
170000000324552
Dettagli del prodotto : 1620000420000-TRATTAMENTO MA4/12
Manometro
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
8,83
IVA esclusa
/
Unità
€
10,77
IVA inclusa
Esaurito
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
N1RFG250 MAN.D100 1/2 RAD+FL.0/250 MGS10/3C
00047729-MANOMETRO PER SERIE 4000 G46-10-02
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/6 BAR BAR/KPA
MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030654
MAE-MS4/6-10-BAR-RG 701608
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, A MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020870
PRESSURE GAUGE ALONE D=50 .0 TO 12 BAR 34200062
MANOMETRI M3-ABS 50Â 0-12 BAR 1/4 40.80.151.012
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPA
MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 400 BAR MAN. D:150 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
70-7802-0006 M053-P12
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/2.5 BAR BAR/KPA MGS10/2/A
GAUGE 0-10 BAR P3D-KAB1ANN
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 40 BAR/MPA, AT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/40 BAR BAR/MPA