MANOMETRI M3-ABS 50  0-12 BAR 1/4 40.80.151.012

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mec:40.80.151.012
Rubix:160000000694730
Produttore:40.80.151.012
MANOMETRI M3-ABS 50  0-12 BAR 1/4 40.80.151.012

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometri m3-abs 50 0-12 bar 1/4

Dettagli del prodotto : MANOMETRI M3-ABS 50  0-12 BAR 1/4 40.80.151.012


Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl. Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di temperatura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamanometri m3-abs 50 0-12 bar 1/4
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione