Riferimenti
Enerpac:GF813B
Rubix:999190200024157
Produttore:GF813B
EAN:0662005289240


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 nptf '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : GAUGE GF813B
I manometri della serie GF sono calibrati con doppia scala per la lettura della pressione e della forza. La lettura della forza consente di misurare i carichi esterni, come quelli sostenuti da un cilindro o da un martinetto, o la forza utilizzata per pressare le parti. La glicerina all'interno del manometro protegge le parti che rilevano la pressione dalle vibrazioni, dai cambiamenti improvvisi di pressione e dall'umidità. I manometri della serie GF hanno un diametro di 4" (100 mm) per una facile leggibilità e un involucro in acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione.
Punti di forza
-Eccellente leggibilità; quadrante del manometro da 4 pollici di diametro
Installazione facile e veloce
Cassa del manometro in acciaio inox per la resistenza alla corrosione
Calibrata con doppia scala di lettura per psi e bar
Installazione facile e veloce
Cassa del manometro in acciaio inox per la resistenza alla corrosione
Calibrata con doppia scala di lettura per psi e bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 nptf '' |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione