MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA

MANOMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Fima:1.10.3.A.C.---DBFV.21M.C.S63
Rubix:999190900099493
Produttore:1.10.3.A.C.---DBFV.21M.C.S63
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4  FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiaflangia 3 fori radiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA


MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI RADIALE Campo Scala:0/250 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiaflangia 3 fori radiale
Pressione minima di esercizio0 bar
€ 24,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore