MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) 1827231060

Frenafiletti 221

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:1827231060
Rubix:999180700023612
Produttore:1827231060
MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) 1827231060

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D40P(0-10) 1827231060


LOCTITE 221 è un frenafiletti a base di metacrilato per giunzioni a bassa resistenza con filettature piccole fino a M12. I tempi tipici per raggiungere la resistenza manuale sono 25 minuti sull'acciaio, 20 minuti sull'ottone e 210 minuti sull'acciaio inox. Il prodotto a bassa viscosità, con una coppia di distacco di 8,5 Nm, è utilizzato per connessioni filettate che devono essere facilmente smontabili con normali utensili manuali.

Punti di forza




- bassa resistenza - bassa viscosità - adatto per filettature piccole - diversi formati di contenitori

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialealloggiamento: acrilonitrile butadiene stirene; filettatura: ottone; finestra di visualizzazione: polistirene
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione