Riferimenti
WIKA:9022074
Rubix:160000000180606
Produttore:9022074

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 213.53.0xx wika (riempito di liquido) |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022074
Manometro WIKA 213.53.0XX riempito di liquido, 0–400 bar, attacco G 1/4 B. Progettato per vibrazioni e carichi dinamici, per impieghi idraulici e industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro 213.53.0xx wika (riempito di liquido) |
| Materiale | acciaio inox (custodia); parti a contatto in lega di rame; movimento in lega di rame; riempimento glicerina |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | en 837-1 classe 1.6; asme b40.100 (grade a) ±2% / ±1% / ±2% del fondo scala |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione