Riferimenti
Bart:N4RS006
Rubix:999220608001757

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Dettagli del prodotto : MAN.D40 1/8R.S. 0/6 40R6.150
MANOMETRO Diametro Quadrante:40 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/6 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore