63MM PRESSURE GAUGE PGB0631060

Hannifin Manometro da 63 mm

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:PGB0631060
Rubix:999190800496361
Produttore:PGB0631060
63MM PRESSURE GAUGE PGB0631060
Riepilogo info tecniche
Pressione massima di esercizio60 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon, riempito con glicerina (attacco inferiore g 1/4)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 63MM PRESSURE GAUGE PGB0631060


I manometri sono utilizzati in varie applicazioni per fornire un'indicazione visiva immediata del livello di pressione del sistema.

I manometri Parker hanno una cassa in acciaio inossidabile e un vetro acrilico. Sono riempiti con glicerina al 99,7%.

Caratteristiche
• Temperature range up to 60°C.
• Accuracy down to 1.0% of full scale.
• IP Class 65.

Per maggiori informazioni o per una discussione dettagliata sui vostri requisiti specifici, si prega di contattare Parker o un distributore Parker autorizzato.
Marca: Parker
Tipo di connessione: Fondo
Diametro: 63 mm (2,5 pollici)
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Regime di protezione: IP 65
Materiali di costruzione: Cassa: Acciaio inox BS 304 S15
Finestra: Acrilico
Movimento: Ottone
Quadrante: Alluminio bianco
Interruttore: Alluminio nero

Pressione di esercizio: 0-60 bar (0-870 psi)
Opzioni: Tubo Bourdon: Bronzo fosforoso, tipo C
Dimensione porta: G1/4
Tipo di prodotto: Manometro

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio60 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon, riempito con glicerina (attacco inferiore g 1/4)
Materialeacciaio inox
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale84212980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,35 IVA esclusa
/ Unità
56,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione