MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:N6PG010
Rubix:999190900099369

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | attacco posteriore |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | attacco posteriore |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione