Riferimenti
Nuova Fima:N6RG006PSI
Rubix:999230810001613

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO MGS10/3/A DN63 N6RG006PSI
MAN.D63 1/4RAD.GLIC.0/6 BAR/PSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore