MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR, A MAN.D160 RAD+FL. 0/400 BAR 1/2
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:N16RFG400
Rubix:999190900099292

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR, A MAN.D160 RAD+FL. 0/400 BAR 1/2
MANOMETRO Diametro Quadrante:160 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI RADIALE Campo Scala:0/400 bar Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione