525728-MANOMETRO MA-50-10-R1/4-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-10-R1/4-E-RG
Rubix:160000000596343
Produttore:525728
EAN:4052568046491
525728-MANOMETRO MA-50-10-R1/4-E-RG

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525728-MANOMETRO MA-50-10-R1/4-E-RG


Manometro MA-50-10-R1/4-E-RG Con unità di visualizzazione in bar, intervallo regolabile rosso/verde. Indicante l'intervallo [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x65x60 mm
Peso118 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Materialeabs
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
27,38 IVA esclusa
/ Unità
33,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore