359873-MANOMETRO MA-50-10-1/4

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-10-1/4
Rubix:160000000594650
Produttore:359873
EAN:4052568045784
359873-MANOMETRO MA-50-10-1/4

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 359873-MANOMETRO MA-50-10-1/4


Manometro MA-50-10-1/4 Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=50, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59x57x55 mm
Peso84,81 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/4 ''
Tipologiamanometro
Materialeabs (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno avvitato)
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
18,96 IVA esclusa
/ Unità
23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione