• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. MAN.D50 1/4RAD.SECC.0/6 BAR 91453311

MAN.D50 1/4RAD.SECC.0/6 BAR 91453311

Manometro Cewal

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Cewal:N5RS006
Rubix:999230224015887
brand logo

Dettagli del prodotto : MAN.D50 1/4RAD.SECC.0/6 BAR 91453311


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MANOMETRO TUTTO INOX CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE 1.M8.1.A.E.---.AAE7.41M.01SMANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 16 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/MPAMAN.D80 1/2 RAD.SECCO 0/10 N8RS0104MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1 BAR/KPA, ATT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/1 BAR BAR/KPAG4040L, HYDRAULIC PRESSURE GAUGE, 4.0 IN. FACE, G4040LMAN.D40 INOX STAFFA 0-4 1/8 91446211S00047535-MANOMETRO X VUOTO 1/8 IN KPA GZ46-K-01MAN.D80 3/8 RAD.GLIC. 0/6 N8RG0063GAUGE ADAPTOR GA45GCMAN. D:100 MM ATT. 1/2" RADIALE GLICERINA 947962400306607-ARTICOLO GP46-10-01L5-QMANOMETRO 232-233.50 WIKA 9458034MANOMETRO PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-10) 1827231038MANOMETRI M3-ABS 50Â 0-12 BAR 1/4 40.80.151.01200056940-MANOMETRO X ARM10/11 GC3-10AS
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata