GAUGE ADAPTOR GA45GC
Gruppo adattatore per calibro angolato a 45 gradi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Enerpac:GA45GC
Rubix:999190200024134
Produttore:GA45GC
EAN:0662005385614


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Tipologia | gruppo adattatore per manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : GAUGE ADAPTOR GA45GC
Adattatore per calibro angolato a 45 gradi
Punti di forza
Il manometro angolato a 45° migliora la visibilità
Design sottile e stretto
Facile da inserire in un'ampia gamma di sistemi
Massimizza il movimento controllato del carico
Misuratore ammortizzato in glicerina con doppia scala
Accoppiatore femmina Enerpac High Flow
Design sottile e stretto
Facile da inserire in un'ampia gamma di sistemi
Massimizza il movimento controllato del carico
Misuratore ammortizzato in glicerina con doppia scala
Accoppiatore femmina Enerpac High Flow
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Tipologia | gruppo adattatore per manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 84139100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 268,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 327,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione