MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) 1827231024

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:1827231024
Rubix:999180700023587
Produttore:1827231024
MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) 1827231024

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/8 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) 1827231024


Con la Serie PG1 di AVENTICS è possibile visualizzare e contare su un chiaro display della pressione dell'aria per ciascuno dei circuiti pneumatici. Oltre ai parametri per il controllo della qualità dell'aria, la fornitura di una pressione sufficiente è la base per il funzionamento di un sistema affidabile nell'ambito dell'automazione delle macchine. Emerson offre manometri meccanici che possono essere integrati in macchine per diverse applicazioni e sistemi di preparazione dell'aria. Le specifiche delle singole versioni della serie universale PG1 offrono una selezione di opzioni, come l'aspetto, il materiale o il tipo di montaggio richiesto.

Punti di forza

Indicatori di pressione ben visibili in diverse dimensioni e versioni
Manometri disponibili con o senza display regolabile per l'area di lavoro
Manometri speciali disponibili come manometri riempiti di glicerina o con custodia in acciaio inossidabile

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog 1/8 ''
Tipologiamanometro
Materialeacrilonitrile butadiene stirene (alloggiamento); polistirene (finestra di visualizzazione); ottone (filettatura)
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262020
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione