it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MANOMETRO PGS11 2MT WIKA 13457285
MANOMETRO PGS11 2MT WIKA 13457285
Manometro WIKA
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
WIKA:
13457285
Rubix:
160000000046452
Dettagli del prodotto : MANOMETRO PGS11 2MT WIKA 13457285
MANOMETRO PGS11 2MT WIKA 13457285
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE A SECCO 0/250 BAR BAR/PSI N4PS250
GAUGE D50MM 160PSI/11BAR 1/4BS P6G-ERB2110
MAN.D63 1/4 R.S.0/2500 MMH2O (250MBA) 63R250.PM
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, AT MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/6 BAR BAR/KPA MGS10/2/A
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022198
MANOMETRO PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-16) 1827231009
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 400 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPA
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354301
MANOMETRO TUTTO INOX CON CONTATTI ELETTRICI, MODELLO MN14/18. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE 1.M8.1.A.E.---.AAE7.41M.01S
00057255-ARTICOLO G33-2-01
MAN. D63 1/4 R.S.0/6000 MMH2O - 600MBAR (N6RSM60) 63R600.PM
EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12SRCF
MAN.D100 1/2 RS 0/4000 MMH2O (400MBAR) 91401506
MAN.D40 1/8P.S. 0/40 N4PS040
MANOMETRO MOLLA TUBOLARE 232.50/233.50 100 0-600BAR G1/2B RADIALE WIKA 57340750