MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022198
Manometro 063 mm 0-6 bar G1/4 pollice h. Gly. Rf.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:9022198
Rubix:160000000180618
Produttore:213 53 63 6 P

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022198
Wika manometro acciaio inossidabile 2322-63-g1/4aa 0-6 glicerina
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione