Riferimenti
Aventics:R412003857
Rubix:999180700035855
Produttore:R412003857
EAN:3661475979191


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 '' |
| Tipologia | collegamento posteriore |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-10 BAR R412003857
LOCTITE 243 è un frenafiletti a media resistenza applicabile universalmente. Questo prodotto assicura viti, dadi e prigionieri contro l'allentamento dovuto alle vibrazioni e allo stesso tempo sigilla. È adatto a tutti i metalli, compresi i materiali passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici zincate. Ha una comprovata tolleranza a bassi livelli di contaminazione da oli industriali, ad esempio oli per motori, anticorrosione e da taglio.
Punti di forza
Vantaggi: - Previene l'allentamento dovuto alle vibrazioni, ad esempio su pompe, ingranaggi o presse - Adatto a tutti i metalli, compresi i materiali passivi (ad es. acciaio inox, alluminio, superfici zincate) - Tolleranza comprovata a bassi livelli di contaminazione da oli industriali, ad es. oli per motori, anticorrosione e da taglio - Le connessioni possono essere smontate per la manutenzione con utensili manuali - P1 NSF Reg. No.: 123000
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 '' |
| Tipologia | collegamento posteriore |
| Materiale | plastica acrilonitrile-stirene-butadiene |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione