N1FSE004 MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA

MANOMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Fima:N1FSE004
Rubix:999190900099475
N1FSE004 MAN. D:100 MM ATT. 1/2  FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamento1/2 ''
Tipologiaflangia 3 fori posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : N1FSE004 MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA


MANOMETRO Diametro Quadrante:100 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/4 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/Kpa Riempimento:A SECCO

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamento1/2 ''
Tipologiaflangia 3 fori posteriore
Pressione minima di esercizio0 bar
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione